€ 14,16/ stukexcl. btw
€ 17,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 100 mm |
D | 100 mm |
Buitenhoogte | 35 mm |
H | 35 mm |
Draadmaat | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dikte | 3 mm |
s | 3 mm |