€ 12,24/ stukexcl. btw
€ 14,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 80 mm |
D | 80 mm |
Buitenhoogte | 40 mm |
H | 40 mm |
Draadmaat | M 12 |
G | M 12 |
Schroefdraadlengte | 37 |
L | 37 |
t | 12 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 12268.74 N |
Indrukking (max) | 10 mm |
Stijfheid | 1226.87 N/mm |
s | 3 mm |