Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper B NR55 75x50 M12x37

  • ERIKS:10041069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met de cilindrische trillingsdemper type B van ERIKS vang je de helft van de trillingen in jouw toepassing op. Dit product bestaat uit een cilindrisch rubberen deel, dat aan de ene kant voorzien is van een externe (male) draadaansluiting en aan de andere kant van een interne (female) draadaansluiting. Met deze trillingsdemper monteer je een machine (bijvoorbeeld een pomp of ventilator) in een frame of op een ondergrond.

Dit product functioneert op z’n best bij een drukbelasting. Let wel op, want als deze rubberen trillingsdemper op afschuiving belast wordt, wordt de maximale druk die het aankan zes keer kleiner. Verder is deze trillingsdemper niet bestand tegen trekbelastingen.

Opslaan in lijst

€ 13,26/ stukexcl. btw

€ 16,04incl. btw

233 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
B
Type
B
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
75 mm
D
75 mm
Buitenhoogte
50 mm
H
50 mm
Draadmaat
M 12
G
M 12
Schroefdraadlengte
37
L
37
t
12
Dikte
3 mm
Drukbelasting bij 25% compressie
7418.02 N
Indrukking (max)
12.5 mm
Compressiebelasting (max)
350 daN
Stijfheid
593.44 N/mm
s
3 mm