€ 6,36/ stukexcl. btw
€ 7,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 75 mm |
D | 75 mm |
Buitenhoogte | 20 mm |
H | 20 mm |
Draadmaat | M 12 |
G | M 12 |
Schroefdraadlengte | 37 |
L | 37 |
t | 12 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 25747.08 N |
Indrukking (max) | 5 mm |
Stijfheid | 5149.42 N/mm |
s | 3 mm |