Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper B NR55 70x20 M10x30

  • ERIKS:13372894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met de cilindrische trillingsdemper type B van ERIKS vang je de helft van de trillingen in jouw toepassing op. Dit product bestaat uit een cilindrisch rubberen deel, dat aan de ene kant voorzien is van een externe (male) draadaansluiting en aan de andere kant van een interne (female) draadaansluiting. Met deze trillingsdemper monteer je een machine (bijvoorbeeld een pomp of ventilator) in een frame of op een ondergrond.

Dit product functioneert op z’n best bij een drukbelasting. Let wel op, want als deze rubberen trillingsdemper op afschuiving belast wordt, wordt de maximale druk die het aankan zes keer kleiner. Verder is deze trillingsdemper niet bestand tegen trekbelastingen.

Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
B
Type
B
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
70 mm
D
70 mm
Buitenhoogte
20 mm
H
20 mm
Draadmaat
M10
G
M10
Schroefdraadlengte
30
L
30
t
10
Dikte
3 mm
Drukbelasting bij 25% compressie
25611.31 N
Indrukking (max)
5 mm
Stijfheid
5122.26 N/mm
s
3 mm