€ 1,46/ stukexcl. btw
€ 1,77incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | B |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | B |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 6 mm |
D | 6 mm |
Buitenhoogte | 7 mm |
H | 7 mm |
Draadmaat | M3 |
G | M3 |
Schroefdraadlengte | 6 |
L | 6 |
t | 3 |
Dikte | 0.8 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 55 N |
Indrukking (max) | 1.75 mm |
Stijfheid | 31.43 N/mm |
s | 0.8 mm |