€ 4,32/ stukexcl. btw
€ 5,23incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 50 mm |
D | 50 mm |
Buitenhoogte | 25 mm |
H | 25 mm |
Draadmaat | M10 |
G | M10 |
Schroefdraadlengte | 25 |
L | 25 |
t | 10 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 4927.25 N |
Indrukking (max) | 6.25 mm |
Stijfheid | 788.36 N/mm |
s | 2 mm |