€ 3,66/ stukexcl. btw
€ 4,43incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 40 mm |
D | 40 mm |
Buitenhoogte | 30 mm |
H | 30 mm |
Draadmaat | M8 |
G | M8 |
Schroefdraadlengte | 23 |
L | 23 |
t | 8 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 1931.65 N |
Indrukking (max) | 7.5 mm |
Compressiebelasting (max) | 100 daN |
Stijfheid | 257.55 N/mm |
s | 2 mm |