€ 2,20/ stukexcl. btw
€ 2,66incl. btw
1060 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | B |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | B |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 25 mm |
D | 25 mm |
Buitenhoogte | 20 mm |
H | 20 mm |
Draadmaat | M6 |
G | M6 |
Schroefdraadlengte | 18 |
L | 18 |
t | 6 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 893 N |
Indrukking (max) | 5 mm |
Compressiebelasting (max) | 40 daN |
Stijfheid | 178.6 N/mm |
s | 2 mm |