€ 1,84/ stukexcl. btw
€ 2,23incl. btw
246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | B |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | B |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 15 mm |
D | 15 mm |
Buitenhoogte | 15 mm |
H | 15 mm |
Draadmaat | M4 |
G | M4 |
Schroefdraadlengte | 15 |
L | 15 |
t | 4 |
Dikte | 1.4 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 289.5 N |
Indrukking (max) | 3.75 mm |
Stijfheid | 77.2 N/mm |
s | 1.4 mm |