€ 1,75/ stukexcl. btw
€ 2,12incl. btw
808 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | B |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | B |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 10 mm |
D | 10 mm |
Buitenhoogte | 10 mm |
H | 10 mm |
Draadmaat | M4 |
G | M4 |
Schroefdraadlengte | 10 |
L | 10 |
t | 4 |
Dikte | 1.2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 103.8 N |
Indrukking (max) | 2.5 mm |
Compressiebelasting (max) | 6 daN |
Stijfheid | 41.52 N/mm |
s | 1.2 mm |