€ 26,10/ stukexcl. btw
€ 31,58incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 100 mm |
D | 100 mm |
Buitenhoogte | 60 mm |
H | 60 mm |
Draadmaat | M 16 |
G | M 16 |
Schroefdraadlengte | 46 |
L | 46 |
t | 16 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 13935.02 N |
Indrukking (max) | 15 mm |
Compressiebelasting (max) | 630 daN |
Stijfheid | 929 N/mm |
s | 3 mm |