€ 1,81/ stukexcl. btw
€ 2,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | A |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 8 mm |
D | 8 mm |
Buitenhoogte | 8 mm |
H | 8 mm |
Draadmaat | M3 |
G | M3 |
Schroefdraadlengte | 6 |
L | 6 |
Dikte | 1 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 52.7 N |
Indrukking (max) | 2 mm |
Stijfheid | 26.35 N/mm |
s | 1 mm |