€ 11,52/ stukexcl. btw
€ 13,94incl. btw
187 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | A |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 75 mm |
D | 75 mm |
Buitenhoogte | 40 mm |
H | 40 mm |
Draadmaat | M 12 |
G | M 12 |
Schroefdraadlengte | 37 |
L | 37 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 7000 N |
Indrukking (max) | 10 mm |
Compressiebelasting (max) | 350 daN |
Stijfheid | 700 N/mm |
s | 3 mm |