Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper A NR55 70x45 M10x30

  • ERIKS:10040985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met de cilindrische trillingsdemper type A van ERIKS vang je de helft van de trillingen in jouw toepassing op. Dit product bestaat uit een cilindrisch rubberen deel, dat aan beide zijden voorzien is van een externe (male) draadaansluiting. Met deze trillingsdemper monteer je een machine (bijvoorbeeld een ventilator of pomp) op een ondergrond of in een frame.

Deze rubberen trillingsdemper functioneert op z’n best bij een drukbelasting. Let wel op, want als dit product op afschuiving belast wordt, wordt de maximale druk die het aankan wel zes keer zo klein. Verder is deze trillingsdemper niet geschikt voor trekbelastingen.

Opslaan in lijst

€ 11,34/ stukexcl. btw

€ 13,72incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
A
Handelsnaam
VIBRIX
Type
A
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
70 mm
D
70 mm
Buitenhoogte
45 mm
H
45 mm
Draadmaat
M10
G
M10
Schroefdraadlengte
30
L
30
Dikte
3 mm
Drukbelasting bij 25% compressie
7060 N
Indrukking (max)
11.25 mm
Compressiebelasting (max)
310 daN
Stijfheid
627.56 N/mm
s
3 mm