€ 6,06/ stukexcl. btw
€ 7,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | A |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 70 mm |
D | 70 mm |
Buitenhoogte | 20 mm |
H | 20 mm |
Draadmaat | M10 |
G | M10 |
Schroefdraadlengte | 30 |
L | 30 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 20750 N |
Indrukking (max) | 5 mm |
Stijfheid | 4150 N/mm |
s | 3 mm |