€ 3,87/ stukexcl. btw
€ 4,68incl. btw
1766 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | A |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 40 mm |
D | 40 mm |
Buitenhoogte | 30 mm |
H | 30 mm |
Draadmaat | M8 |
G | M8 |
Schroefdraadlengte | 23 |
L | 23 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 1565 N |
Indrukking (max) | 7.5 mm |
Compressiebelasting (max) | 100 daN |
Stijfheid | 208.67 N/mm |
s | 2 mm |