Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper A NR55 30x10 M8x20

  • ERIKS:13372585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met de cilindrische trillingsdemper type A van ERIKS vang je de helft van de trillingen in jouw toepassing op. Dit product bestaat uit een cilindrisch rubberen deel, dat aan beide zijden voorzien is van een externe (male) draadaansluiting. Met deze trillingsdemper monteer je een machine (bijvoorbeeld een ventilator of pomp) op een ondergrond of in een frame.

Deze rubberen trillingsdemper functioneert op z’n best bij een drukbelasting. Let wel op, want als dit product op afschuiving belast wordt, wordt de maximale druk die het aankan wel zes keer zo klein. Verder is deze trillingsdemper niet geschikt voor trekbelastingen.

Opslaan in lijst

€ 2,17/ stukexcl. btw

€ 2,63incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
A
Handelsnaam
VIBRIX
Type
A
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
30 mm
D
30 mm
Buitenhoogte
10 mm
H
10 mm
Draadmaat
M8
G
M8
Schroefdraadlengte
20
L
20
Dikte
2 mm
Drukbelasting bij 25% compressie
11050 N
Indrukking (max)
2.5 mm
Stijfheid
4420 N/mm
s
2 mm