€ 2,87/ stukexcl. btw
€ 3,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | A |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 25 mm |
D | 25 mm |
Buitenhoogte | 40 mm |
H | 40 mm |
Draadmaat | M6 |
G | M6 |
Schroefdraadlengte | 18 |
L | 18 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 696 N |
Indrukking (max) | 10 mm |
Stijfheid | 69.6 N/mm |
s | 2 mm |