Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper A NR55 20x15 M6x18

  • ERIKS:10040942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met de cilindrische trillingsdemper type A van ERIKS vang je de helft van de trillingen in jouw toepassing op. Dit product bestaat uit een cilindrisch rubberen deel, dat aan beide zijden voorzien is van een externe (male) draadaansluiting. Met deze trillingsdemper monteer je een machine (bijvoorbeeld een ventilator of pomp) op een ondergrond of in een frame.

Deze rubberen trillingsdemper functioneert op z’n best bij een drukbelasting. Let wel op, want als dit product op afschuiving belast wordt, wordt de maximale druk die het aankan wel zes keer zo klein. Verder is deze trillingsdemper niet geschikt voor trekbelastingen.

Opslaan in lijst

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

978 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
A
Handelsnaam
VIBRIX
Type
A
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
20 mm
D
20 mm
Buitenhoogte
15 mm
H
15 mm
Draadmaat
M6
G
M6
Schroefdraadlengte
18
L
18
Dikte
2 mm
Drukbelasting bij 25% compressie
490 N
Indrukking (max)
3.75 mm
Compressiebelasting (max)
25 daN
Stijfheid
130.67 N/mm
s
2 mm