€ 174,00/ stukexcl. btw
€ 210,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | A |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 200 mm |
D | 200 mm |
Buitenhoogte | 100 mm |
H | 100 mm |
Draadmaat | M20 |
G | M20 |
Schroefdraadlengte | 46 |
L | 46 |
Dikte | 5 mm |
Compressiebelasting (max) | 2510 daN |
s | 5 mm |