€ 25,44/ stukexcl. btw
€ 30,78incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | A |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 100 mm |
D | 100 mm |
Buitenhoogte | 55 mm |
H | 55 mm |
Draadmaat | M 16 |
G | M 16 |
Schroefdraadlengte | 46 |
L | 46 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 12740 N |
Indrukking (max) | 13.75 mm |
Compressiebelasting (max) | 630 daN |
Stijfheid | 926.55 N/mm |
s | 3 mm |