€ 3,96/ stukexcl. btw
€ 4,79incl. btw
1865 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | A |
Type | A |
Materiaal rubber | NR/staal, verzinkt |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 50 mm |
D | 50 mm |
Buitenhoogte | 20 mm |
H | 20 mm |
Draadmaat | M10 |
G | M10 |
Schroefdraadlengte | 30 |
L | 30 |
Compressiebelasting (max) | 160 daN |