Eriks
ERIKS

ERIKS Trildemper TC 30X25 M8

  • ERIKS:10041178
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper welke zowel op druk als op afschuiving belast kan worden. Uitvoering met aan beide zijden een binnendraad.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TC
Type
TC
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
30 mm
D
30 mm
Buitenhoogte
25 mm
H
25 mm
Draadmaat
M8
G
M8