Eriks
ERIKS

ERIKS Trildemper TA 20X18 M6X18

  • ERIKS:10041161
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper die zowel op druk als op afschuiving belast kan worden. Beide zijden voorzien van een draadeind.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 3,72/ stukexcl. btw

€ 4,50incl. btw

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TA
Type
TA
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
20 mm
D
20 mm
Buitenhoogte
18 mm
H
18 mm
Draadmaat
M6
G
M6
Schroefdraadlengte
18
L
18