Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-Clamp Mini FKM 514701 ASME-BPE 1/2"

  • ERIKS:12745896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bio-Hygienix triclamps uitgevoerd in het ERIKS compound 514701. Dit FKM compound is speciaal ontwikkeld voor farmaceutische toepassingen. Dit hoogwaardige FKM materiaal heeft een hoge chemische resistentie en is conform USP Class VI, FDA en EC1935/2004.
Opslaan in lijst

€ 14,90/ stukexcl. btw

€ 18,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,90

-

25+

€ 13,41

10.00%

50+

€ 11,92

20.00%

100+

€ 11,18

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE 2009
Afmeting koppelingsring
1/2"
Type triclampring
Mini
Materiaal afdichting
FKM
Compound
514701
Kleur
Zwart