Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting zonder lip, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ASME-BPE, 5''

  • ERIKS:14247012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 104,00

-

25+

€ 93,60

10.00%

50+

€ 83,20

20.00%

100+

€ 78,00

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
125 mm
Buitendiameter flens
144 mm
Afmeting koppelingsring
5''
Materiaal kern
FKM
A
144 mm
B
125 mm
Type triclampring
Enveloppe zonder lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit