€ 10,60/ stukexcl. btw
€ 12,83incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,60 | - |
25+ | € 9,54 | 10.00% |
50+ | € 8,48 | 20.00% |
100+ | € 7,95 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 60.2 mm |
Buitendiameter flens | 77.5 mm |
Afmeting koppelingsring | 2-1/2'' |
Materiaal kern | FKM |
A | 77.5 mm |
B | 60.2 mm |
Type triclampring | Enveloppe zonder lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |