€ 276,50/ stukexcl. btw
€ 334,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 276,50 | - |
25+ | € 248,85 | 10.00% |
50+ | € 221,20 | 20.00% |
100+ | € 207,38 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 298 mm |
Buitendiameter flens | 319 mm |
Afmeting koppelingsring | 12'' |
Materiaal kern | FKM |
A | 319 mm |
B | 298 mm |
Type triclampring | Enveloppe zonder lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |