€ 236,50/ stukexcl. btw
€ 286,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 236,50 | - |
25+ | € 212,85 | 10.00% |
50+ | € 189,20 | 20.00% |
100+ | € 177,38 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 247.2 mm |
Buitendiameter flens | 268 mm |
Afmeting koppelingsring | 10'' |
Materiaal kern | FKM |
A | 268 mm |
B | 247.2 mm |
Type triclampring | Enveloppe zonder lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |