€ 153,50/ stukexcl. btw
€ 185,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 153,50 | - |
25+ | € 138,15 | 10.00% |
50+ | € 122,80 | 20.00% |
100+ | € 115,13 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 197.7 mm |
Buitendiameter flens | 217.4 mm |
Afmeting koppelingsring | 8'' |
Materiaal kern | EPDM |
A | 217.4 mm |
B | 197.7 mm |
Type triclampring | Enveloppe zonder lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |