Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting zonder lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ASME-BPE, 12''

  • ERIKS:14129313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 260,00/ stukexcl. btw

€ 314,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 260,00

-

25+

€ 234,00

10.00%

50+

€ 208,00

20.00%

100+

€ 195,00

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
298 mm
Buitendiameter flens
319 mm
Afmeting koppelingsring
12''
Materiaal kern
EPDM
A
319 mm
B
298 mm
Type triclampring
Enveloppe zonder lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit