Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting zonder lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ASME-BPE, 10''

  • ERIKS:14129312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,00/ stukexcl. btw

€ 260,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 215,00

-

25+

€ 193,50

10.00%

50+

€ 172,00

20.00%

100+

€ 161,25

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
247.2 mm
Buitendiameter flens
268 mm
Afmeting koppelingsring
10''
Materiaal kern
EPDM
A
268 mm
B
247.2 mm
Type triclampring
Enveloppe zonder lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit