€ 11,60/ stukexcl. btw
€ 14,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,60 | - |
25+ | € 10,44 | 10.00% |
50+ | € 9,28 | 20.00% |
100+ | € 8,70 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 32676 |
Binnendiameter flens | 14 mm |
Buitendiameter flens | 25 mm |
Afmeting koppelingsring | DN16 |
Materiaal kern | FKM |
A | 25 mm |
B | 14 mm |
Type triclampring | Enveloppe mini |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |