Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting mini, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, DIN32676, DN14

  • ERIKS:12658583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,60/ stukexcl. btw

€ 14,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,60

-

25+

€ 10,44

10.00%

50+

€ 9,28

20.00%

100+

€ 8,70

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
12 mm
Buitendiameter flens
25 mm
Afmeting koppelingsring
DN14
Materiaal kern
FKM
A
25 mm
B
12 mm
Type triclampring
Enveloppe mini
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit