Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting mini, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ASME-BPE, 1/4''

  • ERIKS:13682813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,10/ stukexcl. btw

€ 13,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,10

-

25+

€ 9,99

10.00%

50+

€ 8,88

20.00%

100+

€ 8,32

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
4.6 mm
Buitendiameter flens
25 mm
Afmeting koppelingsring
1/4''
Materiaal kern
FKM
A
25 mm
B
4.6 mm
Type triclampring
Enveloppe mini
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit