€ 284,00/ stukexcl. btw
€ 343,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 284,00 | - |
25+ | € 255,60 | 10.00% |
50+ | € 227,20 | 20.00% |
100+ | € 213,00 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ISO 1127 |
Binnendiameter flens | 213.9 mm |
Buitendiameter flens | 233.5 mm |
Afmeting koppelingsring | DN200 |
Materiaal kern | FKM |
A | 233.5 mm |
B | 213.9 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |