€ 13,90/ stukexcl. btw
€ 16,82incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,90 | - |
25+ | € 12,51 | 10.00% |
50+ | € 11,12 | 20.00% |
100+ | € 10,43 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ISO 1127 |
Binnendiameter flens | 18.1 mm |
Buitendiameter flens | 34 mm |
Afmeting koppelingsring | DN15 |
Materiaal kern | FKM |
A | 34 mm |
B | 18.1 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |