€ 194,50/ stukexcl. btw
€ 235,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 194,50 | - |
25+ | € 175,05 | 10.00% |
50+ | € 155,60 | 20.00% |
100+ | € 145,88 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ISO 1127 |
Binnendiameter flens | 134.5 mm |
Buitendiameter flens | 155 mm |
Afmeting koppelingsring | DN125 |
Materiaal kern | FKM |
A | 155 mm |
B | 134.5 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |