Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ISO1127, DN08

  • ERIKS:12647952
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,30/ stukexcl. btw

€ 17,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,30

-

25+

€ 12,87

10.00%

50+

€ 11,44

20.00%

100+

€ 10,73

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ISO 1127
Binnendiameter flens
10.3 mm
Buitendiameter flens
34 mm
Afmeting koppelingsring
DN08
Materiaal kern
FKM
A
34 mm
B
10.3 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit