€ 40,10/ stukexcl. btw
€ 48,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,10 | - |
25+ | € 36,09 | 10.00% |
50+ | € 32,08 | 20.00% |
100+ | € 30,08 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 32676 |
Binnendiameter flens | 81 mm |
Buitendiameter flens | 106 mm |
Afmeting koppelingsring | DN80 |
Materiaal kern | FKM |
A | 106 mm |
B | 81 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |