€ 306,00/ stukexcl. btw
€ 370,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 306,00 | - |
25+ | € 275,40 | 10.00% |
50+ | € 244,80 | 20.00% |
100+ | € 229,50 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | DIN 32676 |
Binnendiameter flens | 250 mm |
Buitendiameter flens | 268 mm |
Afmeting koppelingsring | DN250 |
Materiaal kern | FKM |
A | 268 mm |
B | 250 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |