Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, DIN32676, DN200

  • ERIKS:12658494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 288,00/ stukexcl. btw

€ 348,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 288,00

-

25+

€ 259,20

10.00%

50+

€ 230,40

20.00%

100+

€ 216,00

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
200 mm
Buitendiameter flens
233.5 mm
Afmeting koppelingsring
DN200
Materiaal kern
FKM
A
233.5 mm
B
200 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit