Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, DIN32676, DN115

  • ERIKS:12658491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,50/ stukexcl. btw

€ 64,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,50

-

25+

€ 48,15

10.00%

50+

€ 42,80

20.00%

100+

€ 40,13

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
110.3 mm
Buitendiameter flens
130 mm
Afmeting koppelingsring
DN115
Materiaal kern
FKM
A
130 mm
B
110.3 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit