Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, DIN32676, DN10b

  • ERIKS:12658477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,50/ stukexcl. btw

€ 28,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,50

-

25+

€ 21,15

10.00%

50+

€ 18,80

20.00%

100+

€ 17,63

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
10 mm
Buitendiameter flens
50.5 mm
Afmeting koppelingsring
DN10b
Materiaal kern
FKM
A
50.5 mm
B
10 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit