Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ASME-BPE, 8-5/8''

  • ERIKS:14162290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,00/ stukexcl. btw

€ 323,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 267,00

-

25+

€ 240,30

10.00%

50+

€ 213,60

20.00%

100+

€ 200,25

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
213.9 mm
Buitendiameter flens
233.5 mm
Afmeting koppelingsring
8-5/8''
Materiaal kern
FKM
A
233.5 mm
B
213.9 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit