Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ASME-BPE, 8''

  • ERIKS:14162289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,50/ stukexcl. btw

€ 212,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 175,50

-

25+

€ 157,95

10.00%

50+

€ 140,40

20.00%

100+

€ 131,63

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
197.7 mm
Buitendiameter flens
217.4 mm
Afmeting koppelingsring
8''
Materiaal kern
FKM
A
217.4 mm
B
197.7 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit