€ 162,50/ stukexcl. btw
€ 196,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 162,50 | - |
25+ | € 146,25 | 10.00% |
50+ | € 130,00 | 20.00% |
100+ | € 121,88 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 163.1 mm |
Buitendiameter flens | 183 mm |
Afmeting koppelingsring | 6-5/8'' |
Materiaal kern | FKM |
A | 183 mm |
B | 163.1 mm |
Type triclampring | Enveloppe met lip |
Materiaal afdichting | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Kleur | Wit |