Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ASME-BPE, 2''

  • ERIKS:14162284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,60

-

25+

€ 14,04

10.00%

50+

€ 12,48

20.00%

100+

€ 11,70

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
47.5 mm
Buitendiameter flens
64 mm
Afmeting koppelingsring
2''
Materiaal kern
FKM
A
64 mm
B
47.5 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit