Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, ASME-BPE, 12''

  • ERIKS:14162292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 306,00/ stukexcl. btw

€ 370,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 306,00

-

25+

€ 275,40

10.00%

50+

€ 244,80

20.00%

100+

€ 229,50

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
ASME-BPE
Binnendiameter flens
298 mm
Buitendiameter flens
319 mm
Afmeting koppelingsring
12''
Materiaal kern
FKM
A
319 mm
B
298 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit